曜日別特売
EL-UD40001W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79618160

ユニバーサルダウンライトEL-UD40001W/2W AHTZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさクラス400/350(HID70形器具相当)
クラス400/350(HID70形器具相当)
クラス300/250(HID70形器具相当)
クラス200/150(HID35形器具相当)
光束(Lm)器具:クラス400(3950 / クラス350(3610
器具:クラス400(3950 / クラス350(3610
器具:クラス400(4000 / クラス350(3650
器具:クラス400(4150 / クラス350(3790
器具:クラス200(2190 / クラス150(1700
器具:クラス200(2220 / クラス150(1720
器具:クラス200(2300 / クラス150(1790
器具:クラス200(2350 / クラス150(1830
器具:クラス300(3060 / クラス250(2760
器具:クラス300(3100 / クラス250(2790
器具:クラス300(3210 / クラス250(2900
内容量1個注文コード79618160品番EL-UD40001W/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
埋込穴Φ125
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
平均演色評価数(Ra)85
白色(4000K)

ビーム角(度)
1/2:約14
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス400(103.4)/クラス350(109.3)
光束(Lm)
器具:クラス400(3950 / クラス350(3610
明るさ
クラス400/350(HID70形器具相当)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色
埋込穴(Φmm)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする