曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
埋込穴Φ150
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
平均演色評価数(Ra)85
温白色(3500K)

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1個
全10種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
ビーム角(度)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617399EL-UD20001WW/3W AHTZ1/2:約14固有:クラス200(105.9)/クラス150(113.6)器具:クラス200(2140 / クラス150(1660クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617539EL-UD20004WW/3W AHTZ1/2:約49固有:クラス200(111.3)/クラス150(119.8)器具:クラス200(2250 / クラス150(1750クラス200/150(HID35形器具相当)
¥34,000
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617706EL-UD30001WW/3W AHTZ1/2:約14固有:クラス300(106)/クラス250(112.4)器具:クラス300(3000 / クラス250(2710クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617740EL-UD30002WW/3W AHTZ1/2:約19固有:クラス300(114.1)/クラス250(120.7)器具:クラス300(3230 / クラス250(2910クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617801EL-UD30003WW/3W AHTZ1/2:約30固有:クラス300(107.4)/クラス250(113.6)器具:クラス300(3040 / クラス250(2740クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617846EL-UD30004WW/3W AHTZ1/2:約49固有:クラス300(111.3)/クラス250(117.8)器具:クラス300(3150 / クラス250(2840クラス300/250(HID70形器具相当)
¥44,600
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618187EL-UD40001WW/3W AHTZ1/2:約14固有:クラス400(101.3)/クラス350(107.2)器具:クラス400(3870 / クラス350(3540クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618239EL-UD40002WW/3W AHTZ1/2:約19固有:クラス400(108.9)/クラス350(115.1)器具:クラス400(4160 / クラス350(3800クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618300EL-UD40003WW/3W AHTZ1/2:約30固有:クラス400(102.6)/クラス350(108.4)器具:クラス400(3920 / クラス350(3580クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618345EL-UD40004WW/3W AHTZ1/2:約49固有:クラス400(106.5)/クラス350(112.4)器具:クラス400(4070 / クラス350(3710クラス400/350(HID70形器具相当)
¥49,800
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする