曜日別特売
EL-UD30003WW/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617801

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
クラス300/250(HID70形器具相当)
クラス400/350(HID70形器具相当)
クラス200/150(HID35形器具相当)
光束(Lm)器具:クラス300(3040 / クラス250(2740
器具:クラス300(3040 / クラス250(2740
器具:クラス300(3000 / クラス250(2710
器具:クラス300(3150 / クラス250(2840
器具:クラス300(3230 / クラス250(2910
器具:クラス200(2140 / クラス150(1660
器具:クラス200(2250 / クラス150(1750
器具:クラス400(3870 / クラス350(3540
器具:クラス400(3920 / クラス350(3580
器具:クラス400(4070 / クラス350(3710
器具:クラス400(4160 / クラス350(3800
内容量1個注文コード79617801品番EL-UD30003WW/3W AHTZ
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
埋込穴Φ150
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
平均演色評価数(Ra)85
温白色(3500K)

ビーム角(度)
1/2:約30
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス300(107.4)/クラス250(113.6)
光束(Lm)
器具:クラス300(3040 / クラス250(2740
明るさ
クラス300/250(HID70形器具相当)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス200(20.2)/クラス150(14.6)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする