曜日別特売
EL-UD30012L/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617855

ユニバーサルダウンライトEL-UD30012L/2W AHTZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
明るさクラス250-200(HID35形器具相当)
クラス250-200(HID35形器具相当)
クラス200-150(HID35形器具相当)
光束(Lm)器具:クラス250(1940 / クラス200(1640
器具:クラス250(1940 / クラス200(1640
器具:クラス250(1830 / クラス200(1540
器具:クラス200(1330 / クラス150(1020
器具:クラス200(1410 / クラス150(1080
内容量1個注文コード79617855品番EL-UD30012L/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。
埋込穴Φ125
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整
パンの焼きたて感、惣菜の出来たて感を表現
食品用 電球色相当

定格消費電力(W)
クラス250(34.1 / クラス200(26.1
ビーム角(度)
1/2:約19°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス250(56.8lm/W / クラス200(62.8lm/W
光束(Lm)
器具:クラス250(1940 / クラス200(1640
明るさ
クラス250-200(HID35形器具相当)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
光色
食品用 電球色相当
埋込穴(Φmm)
Φ125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする