ユニバーサルダウンライト
独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
埋込穴 Φ125mm
寸法 Φ138mm 高:158.5mm
質量:1.2 kg
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
壁スイッチの操作で明るさ簡単切替
- 定格
- 約5~100%連続調光形段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- クラス300(28.3)/クラス250(24.1)
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 3500
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:約14
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:クラス300(106)/クラス250(112.4)
- 光束(Lm)
- 器具:クラス300(3000 / クラス250(2710
- 光色
- ショップホワイト/電球色
- 明るさ
- クラス300/250(HID70形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















