曜日別特売
EL-UD30001WW/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617697

ユニバーサルダウンライトEL-UD30001WW/2W AHTZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79617697
品番
EL-UD30001WW/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。
埋込穴 Φ125mm
寸法 Φ138mm 高:158.5mm
質量:1.2 kg
天井面への埋込が容易なコンパクト形状
壁スイッチの操作で明るさ簡単切替

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス300(28.3)/クラス250(24.1)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:約14
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス300(106)/クラス250(112.4)
光束(Lm)
器具:クラス300(3000 / クラス250(2710
光色
ショップホワイト/電球色
明るさ
クラス300/250(HID70形器具相当)
埋込穴(Φmm)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする