ユニバーサルダウンライト
食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。
埋込穴Φ150
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整
青魚の鱗の輝き・艶を出し、赤身魚は鮮やかに
生鮮用 昼白色相当
- 定格
- 約5~100%連続調光形段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- クラス250(34.1 / クラス200(26.1
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:約19°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:クラス250(60.7lm/W / クラス200(66.6lm/W
- 光束(Lm)
- 器具:クラス250(2070 / クラス200(1740
- 光色
- 生鮮用 昼白色相当
- 明るさ
- クラス250-200(HID35形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- Φ150
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

















