曜日別特売
EL-UD30012N/3W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79617889

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79617889
品番
EL-UD30012N/3W AHTZ
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

食品、食材に合わせてLEDの波長を調整した生鮮・食品向け「鮮明」はスーパーやベーカリーの平台やショーケース等におすすめです。
埋込穴Φ150
壁スイッチの操作で明るさを簡単切替
食品、食材に合わせ、LEDの波長を調整
青魚の鱗の輝き・艶を出し、赤身魚は鮮やかに
生鮮用 昼白色相当

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
クラス250(34.1 / クラス200(26.1
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:約19°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:クラス250(60.7lm/W / クラス200(66.6lm/W
光束(Lm)
器具:クラス250(2070 / クラス200(1740
光色
生鮮用 昼白色相当
明るさ
クラス250-200(HID35形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする