ユニバーサルダウンライト
独自の段調光機能で明るさクラスの切替えが可能なAKシリーズ グレアレスダウンライト。
電圧100~242Vに対応
段調光機能搭載
信号制御方式に対応
埋込穴Φ75
温白色(3500K)
- 定格
- 約5~100%連続調光形段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 13.9 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
- 色温度(K)
- 3500
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:61.1 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:850
- 光色
- 温白色
- 明るさ
- クラス140/110(J12V50W器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
















