曜日別特売
EL-UG14102WW/W AHTZ ユニバーサルダウンライト 三菱電機 79618361

ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618361
品番
EL-UG14102WW/W AHTZ
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

独自の段調光機能で明るさクラスの切替えが可能なAKシリーズ グレアレスダウンライト。
電圧100~242Vに対応
段調光機能搭載
信号制御方式に対応
埋込穴Φ75
温白色(3500K)

定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
色温度(K)
3500
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:61.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:850
光色
温白色
明るさ
クラス140/110(J12V50W器具相当)
埋込穴(Φmm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする