三菱電機
LEDシーリングWP
EL-WC1003N AHN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79618756
品番
EL-WC1003N AHN
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。
防雨形 重耐塩仕様
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井取付兼用
低温環境 -10℃までに対応
昼白色(4600K)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra80
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
昼白色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:62.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:1030
光色
昼白色相当
明るさ
クラス100(FCL30形器具相当)
エコロジー商品
省エネ