曜日別特売

LEDシーリングWP L無し

LEDシーリングWP L無し - 三菱電機

割れにくく丈夫な樹脂製グローブに消しガラス調仕上げを施しました。
軽く美しい,浴室に安心な照明器具です。
カバーは安心のポリカーボネイト製
壁面・天井面ともに取付可能
どんな浴室にも馴染む違和感のないフォルム
ソフトな光がリラックスできる空間を演出します
E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79619045EL-WCE1705C
5,300
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする