曜日別特売
EL-WCE1705C LEDシーリングWP L無し 三菱電機 79619045

LEDシーリングWP L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79619045
品番
EL-WCE1705C
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

割れにくく丈夫な樹脂製グローブに消しガラス調仕上げを施しました。
軽く美しい,浴室に安心な照明器具です。
カバーは安心のポリカーボネイト製
壁面・天井面ともに取付可能
どんな浴室にも馴染む違和感のないフォルム
ソフトな光がリラックスできる空間を演出します
E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする