シーリングWP形 L無し

シーリングWP形 L無し - 三菱電機

器具本体には耐食性の高い材料を採用。
ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井面ともに取付可能
グローブはねじ込み式で,ランプ交換が容易です
お掃除が楽なシンプルな器具形状
E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79619061EL-WCE17306C
¥62,600
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする