EL-WCE17306C シーリングWP形 L無し 三菱電機 79619061

シーリングWP形 L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79619061
品番
EL-WCE17306C
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

器具本体には耐食性の高い材料を採用。
ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井面ともに取付可能
グローブはねじ込み式で,ランプ交換が容易です
お掃除が楽なシンプルな器具形状
E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする