曜日別特売

シーリングWP形 L無し

シーリングWP形 L無し - 三菱電機

乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。
防雨・防湿タイプ
壁面・天井面ともに取付可能
屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます
光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません
器具本体部分は白色です

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79619115EL-WCE2605C/W
13,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする