曜日別特売
EL-WCE2605C/W シーリングWP形 L無し 三菱電機 79619115

シーリングWP形 L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79619115
品番
EL-WCE2605C/W
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。
防雨・防湿タイプ
壁面・天井面ともに取付可能
屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます
光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません
器具本体部分は白色です

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする