曜日別特売

LEDシーリングWP形

LEDシーリングWP形 - 三菱電機LEDシーリングWP形 - 三菱電機LEDシーリングWP形 - 三菱電機LEDシーリングWP形 - 三菱電機

建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLEDユニットフラット形を採用した小形形状の器具。
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
幅広く活用できる天井・壁面取付可能形
雨のかかる場所でもご使用頂けます
平均演色評価数(Ra)80の高演色で自然な色の見え方です
白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です

定格電圧(V)
AC100
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.2
平均演色評価数(Ra)
83
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球(同梱)
光色
電球色
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79619131EL-WCG5300L/K固有:69器具:290
39,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79619140EL-WCG5300L/W固有:69器具:290
39,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79619149EL-WCG5301L/K固有:71.4器具:300
39,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79619158EL-WCG5301L/W固有:71.4器具:300
39,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする