曜日別特売
EL-WCG5301L/K LEDシーリングWP形 三菱電機 79619149

LEDシーリングWP形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
器具:300
注文コード
79619149
品番
EL-WCG5301L/K
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLEDユニットフラット形を採用した小形形状の器具。
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
幅広く活用できる天井・壁面取付可能形
雨のかかる場所でもご使用頂けます
平均演色評価数(Ra)80の高演色で自然な色の見え方です
白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です

エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:71.4
光束(Lm)
器具:300
定格電圧(V)
AC100
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.2
平均演色評価数(Ra)
83
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球(同梱)
光色
電球色
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする