曜日別特売
EL-WVE1703C LEDブラケットWP L無し 三菱電機 79620217

LEDブラケットWP L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620217
品番
EL-WVE1703C
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

立方体のカバー形状は正面から見ても横から見ても建物と調和します。
また,つや消しガラス越しの光はムラのない柔らかい光を作りだします。
グローブは高級感のあるつや消しガラス
光が側面や天井面にも広がり,明るい印象を与えます
立方体のカバー形状がどんな場所にもマッチします
雨の降りかかる場所でもご使用頂けます
E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする