曜日別特売

LEDアーム

LEDアーム - 三菱電機
質量(kg)
3.5
タイプ
小形投光器 オプション ストレートアーム(900mm)
取付金具
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(アーム)
鋼管、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(フランジ)
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620698EL-XAM003/H
74,800
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする