曜日別特売
EL-XAM003/H LEDアーム 三菱電機 79620698

LEDアーム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620698
品番
EL-XAM003/H
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
質量(kg)
3.5
タイプ
小形投光器 オプション ストレートアーム(900mm)
取付金具
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(アーム)
鋼管、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(フランジ)
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする