三菱電機
LEDアーム
質量(kg)
3.0
タイプ
小形投光器 オプション ストレートアーム(600mm)
取付金具
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(アーム)
鋼管、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(フランジ)
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79620707
EL-XAM004/H
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください