三菱電機
LEDアーム
EL-XAM004/H
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79620707
品番
EL-XAM004/H
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.0
タイプ
小形投光器 オプション ストレートアーム(600mm)
取付金具
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(アーム)
鋼管、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
材質(フランジ)
鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)