三菱電機
LEDアーム
質量(kg)
3.0
タイプ
LED一体形 小形投光器用 ストレートアーム(600mm)
取付金具
鋼板、白色塗装(本体ホワイト)
材質(アーム)
鋼管、白色塗装(本体ホワイト)
材質(フランジ)
鋼板、白色塗装(本体ホワイト)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79620716
EL-XAM004/W
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください