曜日別特売
EL-XAM004/W LEDアーム 三菱電機 79620716

LEDアーム

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620716
品番
EL-XAM004/W
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
質量(kg)
3.0
タイプ
LED一体形 小形投光器用 ストレートアーム(600mm)
取付金具
鋼板、白色塗装(本体ホワイト)
材質(アーム)
鋼管、白色塗装(本体ホワイト)
材質(フランジ)
鋼板、白色塗装(本体ホワイト)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする