曜日別特売

LED誘導灯C級片面直付形長

LED誘導灯C級片面直付形長 - 三菱電機
質量(kg)
0.6
定格電力(W)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.014
耐震性
(クラス)S2
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621800KSH10151H 1EL(本体のみ)プラスチック・白色壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
¥79,900
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79763166SH1-FBF20-C60 1ELプラスチック・白色壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
¥84,700
取扱い終了
返品不可
79763708SH1-FSF20-C60 1ELプラスチック・白色仕上壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
¥84,700
取扱い終了
返品不可
79764356ST1-FBF22-C60 1ELプラスチック・白色壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
¥84,700
取扱い終了
返品不可
79764810ST1-FSF22-C60 1ELプラスチック・白色壁・天井直付形、吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
¥84,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする