曜日別特売

LED誘導灯C級片面直付形長

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79621800
品番
KSH10151H 1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
質量(kg)
0.6
定格電力(W)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.014
耐震性
(クラス)S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする