三菱電機
LED誘導灯C級両面直付形B
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622378
品番
KST1962B 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
材質(本体)
プラスチック・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
1.4
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.033
耐震性
(クラス)A