曜日別特売

LED誘導灯B級BL壁埋込

LED誘導灯B級BL壁埋込 - 三菱電機
定格電力(W)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.046
耐震性
(クラス)A
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622755KYH2951B 1EL (本体のみ)1.5プラスチック・白色壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
54,400
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79622798KYH2971B 1EL (本体のみ)3.2鋼板、アクリル焼付、白色仕上クリーンルーム用、壁埋込形、[クリーンルーム・清浄度クラス6対応]、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
125,600
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする