三菱電機
LED誘導灯B級BL壁埋込
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
クリーンルーム用、壁埋込形、[クリーンルーム・清浄度クラス6対応]、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
注文コード
79622798
品番
KYH2971B 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥125,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
材質(本体)
鋼板、アクリル焼付、白色仕上
タイプ
クリーンルーム用、壁埋込形、[クリーンルーム・清浄度クラス6対応]、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
厚さ(mm)
鋼板・枠:0.8
定格電力(W)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
材質(枠)
鋼板、アクリル焼付、白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.046
耐震性
(クラス)A