三菱電機
LED人感ベースダウンライト
LDS2-LRS1-08LN9(AHN)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
7.6 (200V時)
6.9 (200V時)
7.6 (200V時)
12.3 (200V時)
14.6 (200V時)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623279
品番
LDS2-LRS1-08LN9(AHN)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
7.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:126.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:960
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ150