三菱電機
深枠MC DLΦ100
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
4.7 (200V時)
4.4 (200V時)
4.7 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623525
品番
LRS1-05 AHZ
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格
連続調光(信号)5~100%
定格消費電力(W)
4.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:117.0 (200V時)
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光束(Lm)
器具:550
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス60(白熱電球60形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ100