三菱電機
調光一般形MC DLΦ150
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
14.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1890
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79623629
LRS11R-17 AHZ
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください