LRS11R-17 AHZ 調光一般形MC DLΦ150 三菱電機 79623629

調光一般形MC DLΦ150LRS11R-17 AHZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79623629
品番
LRS11R-17 AHZ
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
14.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:1890
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする