調光深枠MC DLΦ150

調光深枠MC DLΦ150 - 三菱電機
定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ150
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623665LRS12-33 AHTZ28.7 (200V時)固有:130.6 (200V時)器具:3750クラス350(HID70形器具相当)
¥52,800
¥47,980
¥52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623681LRS12-49 AHTZ47.1 (200V時)固有:116.3 (200V時)器具:5480クラス550(FHT42形x3灯器具相当)
¥71,100
¥63,980
¥70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする