三菱電機
調光深枠MC DLΦ150
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
47.1 (200V時)
28.7 (200V時)
47.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:5480
器具:3750
器具:5480
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623681
品番
LRS12-49 AHTZ
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
47.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:5480
明るさ
クラス550(FHT42形x3灯器具相当)
定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ150