曜日別特売

LEDMCダウンライトWP

LEDMCダウンライトWP - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ150
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624049LRS1RP-1300LM AHN12.0 (200V時)Ra85固有:131.6 (200V時)器具:1580クラス150(FHT32形器具相当)
¥27,800
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79624067LRS1RP-850LM AHN6.9 (200V時)Ra85固有:139.1 (200V時)器具:960クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79624031LRS1RP-08 AHN6.8 (200V時)Ra83固有:141.1 (200V時)器具:960クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥28,900
取扱い終了
返品不可
79624040LRS1RP-13 AHN11.3 (200V時)Ra83固有:139.8 (200V時)器具:1580クラス150(FHT32形器具相当)
¥33,700
取扱い終了
返品不可
79624058LRS1RP-17 AHN13.7 (200V時)Ra83固有:141.6 (200V時)器具:1940クラス200(FHT42形器具相当)
¥44,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする