三菱電機
LEDMCダウンライトWP
LRS1RP-850LM AHN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
6.9 (200V時)
6.9 (200V時)
12.0 (200V時)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79624067
品番
LRS1RP-850LM AHN
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
6.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:139.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:960
明るさ
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
埋込穴(Φmm)
Φ150