曜日別特売
LSS10-2-30 LN9(AHTN) ベースライト固定V形230幅 三菱電機 79625869

ベースライト固定V形230幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)20.6 (200V時)注文コード79625869品番LSS10-2-30 LN9(AHTN)
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3 (200V時)光束(Lm)器具:3200光色昼白色(5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする