曜日別特売

省電力連調 V形230幅

省電力連調 V形230幅 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光色
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626027LSS10H-4-48 LX9(AHZ)26.3 (200V時)Ra83固有:193.9 (200V時)器具:5100昼白色(5000K)
36,200
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626045LSS10H-4-65 LX9(AHZ)36.3 (200V時)Ra83固有:190.0 (200V時)器具:6900昼白色(5000K)
40,200
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79708049MY-V450301/N-YC AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:192.4 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)
39,200
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79709555MY-V450401/N-YC AHZ26.7 (200V時)Ra83固有:193.9 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)
39,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79710325MY-V470301/N-YC AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:188.0 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)
43,200
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79711811MY-V470401/N-YC AHZ37.2 (200V時)Ra83固有:190.0 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)
43,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする