三菱電機
省電力連調 V形230幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
昼白色(5000K)
昼白色 (5000K)
光束(Lm)
器具:6900
器具:5100
器具:6900
定格消費電力(W)
36.7 (200V時)
26.3 (200V時)
36.3 (200V時)
26.5 (200V時)
26.7 (200V時)
36.7 (200V時)
37.2 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79710325
品番
MY-V470301/N-YC AHZ
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
36.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:188.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色 (5000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当