三菱電機
ベースライト調光直付化粧枠
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626551
LSS15-4-58 LX9(AHTX)
35.0 (200V時)
固有:172.8 (200V時)
器具:6050
FHP32形x3灯器具 相当
¥
79,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79626569
LSS15-4-80 LX9(AHTX)
51.8 (200V時)
固有:167.1 (200V時)
器具:8660
FHP32形x4灯器具 相当
¥
84,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79626535
LSS15-4-58 AHTX
35.0 (200V時)
固有:172.8 (200V時)
器具:6050
FHP32形x3灯器具 相当
¥
79,400
取扱い終了
返品不可
79626560
LSS15-4-80 AHTX
51.8 (200V時)
固有:167.1 (200V時)
器具:8660
FHP32形x4灯器具 相当
¥
84,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください