曜日別特売
LSS15-4-80 LX9(AHTX) ベースライト調光直付化粧枠 三菱電機 79626569

ベースライト調光直付化粧枠LSS15-4-80 LX9(AHTX)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)51.8 (200V時)
内容量1個注文コード79626569品番LSS15-4-80 LX9(AHTX)
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
定格消費電力(W)
51.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:167.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:8660
明るさ
FHP32形x4灯器具 相当
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする