ベースライト固定V形150幅

ベースライト固定V形150幅 - 三菱電機ベースライト固定V形150幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627068LSS9-2-15 LN9(AHTN)11.1 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1600FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥19,300
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627086LSS9-2-30 LN9(AHTN)20.6 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:3200FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627111LSS9-4-23 LN9(AHTN)16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥23,200
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627129LSS9-4-30 LN9(AHTN)18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627147LSS9-4-37 LN9(AHTN)24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627181LSS9-4-48 LN9(AHTN)32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627217LSS9-4-65 LN9(AHTN)42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627059LSS9-2-15 AHTN11.1 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1600FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥19,300
取扱い終了
返品不可
79627077LSS9-2-30 AHTN20.6 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:3200FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥23,300
取扱い終了
返品不可
79627095LSS9-4-23 AHTN16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥23,200
取扱い終了
返品不可
79627120LSS9-4-30 AHTN18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥23,700
取扱い終了
返品不可
79627138LSS9-4-37 AHTN24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥25,500
取扱い終了
返品不可
79627156LSS9-4-48 AHTN32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥29,000
取扱い終了
返品不可
79627199LSS9-4-65 AHTN42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする