三菱電機
ベースライト固定V形150幅
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:3200
器具:1600
器具:3200
器具:2500
器具:4000
器具:5200
器具:6900
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
11.1 (200V時)
20.6 (200V時)
16.4 (200V時)
18.9 (200V時)
24.6 (200V時)
32.2 (200V時)
42.7 (200V時)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79627129
品番
LSS9-4-30 LN9(AHTN)
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:169.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:3200
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)