LSS9MP/RP4-30LN9AHTN 固定V形150幅WPSUS 三菱電機 79627348

固定V形150幅WPSUS

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:3100
定格消費電力(W)21.0 (200V時)
内容量1個注文コード79627348品番LSS9MP/RP4-30LN9AHTN
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:147.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3100
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする