曜日別特売

画像センサ

画像センサ - 三菱電機
質量(kg)
0.4
定格消費電力(W)
1.0
定格入力電圧(V)
(通信)±24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲
6.4×6.4/7.2×7.2m(2.5~5.0m、床面より0.7m位置)
照度(Lx)
人検知可能最低:35、(微動検知は50)
電源周波数(Hz)
(定格)50/60
使用周囲温度(℃)
0~35
定格電圧 AC V
100~242
皮相電力(VA)
(定格)1.7
定格入力電流(mA)
(通信)2.4
接続台数
照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
使用周囲湿度(%RH)
15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627445MN3908
¥72,000
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする