- 質量(kg)
- 0.4
- 定格消費電力(W)
- 1.0
- 定格入力電圧(V)
- (通信)±24
- 通信方式
- MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
- 検知範囲
- 6.4×6.4/7.2×7.2m(2.5~5.0m、床面より0.7m位置)
- 照度(Lx)
- 人検知可能最低:35、(微動検知は50)
- 電源周波数(Hz)
- (定格)50/60
- 使用周囲温度(℃)
- 0~35
- 定格電圧 AC V
- 100~242
- 皮相電力(VA)
- (定格)1.7
- 定格入力電流(mA)
- (通信)2.4
- 接続台数
- 照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
- 使用周囲湿度(%RH)
- 15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)