曜日別特売
MS409 無線中継器兼PWM変換器 三菱電機 79627479

無線中継器兼PWM変換器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79627479
品番
MS409
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線中継器兼PWM変換器

適合
(照明器具)PWM連続調光照明器具
周波数(Hz)
50/60
対応
(コントローラ)MS691S、MS711S、MS692S
使用環境温度(℃)
-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)
定格電圧 AC V
100~254
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85RH以下
無線
【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ照明器具、[接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)
無線通信方式
特定小電力無線920MHz帯
調光範囲
調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする